曜日別特売

DWS用手すり 高さ1100mmタイプ

DWS用手すり 高さ1100mmタイプ - ピカコーポレイションDWS用手すり 高さ1100mmタイプ - ピカコーポレイションDWS用手すり 高さ1100mmタイプ - ピカコーポレイション

豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。
手すり高さ900mmタイプもございます。

材質アルミ合金仕様組立式適合DWS-90B~180B内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
種別
8種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01786356DWS-TE2B11H階段片手すり3.6
54,000
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
01786392DWS-TE8B11H天場二方手すり5.2
75,000
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
01786338DWS-TE10B11H階段両手すり天場二方7.8
98,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
01786347DWS-TE1B11H天場三方手すり6.9
92,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
01786365DWS-TE3B11H階段両手すり7.2
105,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
01786374DWS-TE4B11H階段両手すり天場三方8.9
103,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
01786383DWS-TE5B11H階段片手すり天場三方7.9
100,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
01786408DWS-TE9B11H階段片手すり天場二方6.2
95,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする