曜日別特売

DXJ型用オプション 連結足場板

DXJ型用オプション 連結足場板 - ピカコーポレイションDXJ型用オプション 連結足場板 - ピカコーポレイションDXJ型用オプション 連結足場板 - ピカコーポレイションDXJ型用オプション 連結足場板 - ピカコーポレイション

可搬式作業台DWJシリーズに使用できる連結足場板です。
組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できます。
設置は工具を使わず容易にできます。
※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。

用途広い作業床を確保したいときに最適です。材質アルミ合金厚さ(mm)(足場板)47有効幅(mm)400内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
最大使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01786618DWJ-STA961358150
111,000
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01786627DWJ-STA1501558150
125,000
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01786636DWJ-STB961275150
107,000
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01786645DWJ-STB1501475150
118,600
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

枠組足場の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/600/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/597/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の労働安全衛生規則について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/asiba_rule/
2023-03-16

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする