曜日別特売

DXA型用オプション タラップ

DXA型用オプション タラップ - ピカコーポレイション

可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用タラップです。
DXAの天板に取り付けることで好きなところから昇り降りすることができます。
※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。

材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
適合
質量(kg)
高さ(mm)
正面幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01786715DXA-SW10-DXA-1076B、10B6.7(踊り場)733~1068(踊り場)500、(設置部)682~768
121,00074,980
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01786724DXA-SW15-DXA-15B、DXA-15BT7.7(踊り場)1051~1482(踊り場)500、(設置部)763~873
136,60083,980
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01786733DXA-SW18-DXA18BT8.7(踊り場)1369~1800(踊り場)500、(設置部)844~954
145,00086,980
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62817591DXA-SW18【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)DXA18BT8.7(踊り場)1369~1800(踊り場)500、(設置部)844~954
145,00086,980
69,980
アウトレット
76,978(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする