曜日別特売
(3件のレビュー)

洗車やお掃除など様々な用途で活躍する足場台。折りたたみ式で収納時も場所をとりません。

最大使用荷重(kg)100仕様ワンタッチ開き止め金具、折りたたみ式材質アルミ合金タイプワンタッチ開き止め金具、折りたたみ式天板寸法・奥行(mm)300内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01786812DWD-K405B0.42395×585×1854.5
24,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01786828DWD-K606B0.6430×665×1805
28,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
01786837DWD-K608B0.6430×890×1505.7
31,000
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01786846DWD-K808B0.83470×890×1856.2
32,600
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01786846
2020-03-09
用途: 掃除用

少し高いところの掃除用に買いました。思っていたより丈夫で使いやすいです。

対象商品 : 01786846
2019-05-07
用途: 機械のメンテナンス
笠原工業株式会社製造業

とても安定感があり作業がしやすい。
別の機械の足場にも使用を考えている。

対象商品 : 01786812
2017-07-04
用途: トラック荷台より商品のピッキング用台座
ダイドービバレッジサービス株式会社卸売・小売業

折畳コンテナの台座として利用。重宝してます。もう少し値段が安いと有り難いですね。耐久100kgでは仕方ないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする