鋼管製移動式足場 ローリングタワー内階段仕様
最大使用質量250kgの仮設工業会認定合格品。様々な作業に活躍するローリングタワー。
- 仕様
- 組立式
- 作業床面広さ(m)
- 1.50×1.69
- わく寸法(m)
- (支柱中心)1.52×1.83
- 内容量
- 1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
カテゴリ























