踏み台 折りたたみ式 スチール製 黒い

踏み台 折りたたみ式 スチール製 黒い - Ruedamann踏み台 折りたたみ式 スチール製 黒い - Ruedamann踏み台 折りたたみ式 スチール製 黒い - Ruedamann踏み台 折りたたみ式 スチール製 黒い - Ruedamann踏み台 折りたたみ式 スチール製 黒い - Ruedamann踏み台 折りたたみ式 スチール製 黒い - Ruedamann

丈夫なスチール素材を採用した折りたたみ式踏み台です。耐荷重150kgの高い強度を備え、日常のさまざまな作業をしっかりサポートします。天板には滑り止め溝加工を施し、脚部にはゴムカバーを装備することで安定性を高めるとともに床への傷付きを防止します。折りたたみ時は薄型設計となり、省スペースで収納できるほか、ワンタッチで脚を折りたためるため設置や片付けも簡単です。持ち手付きで持ち運びしやすく、室内外を問わず便利に使用できます。

用途
キッチンやトイレでの踏み台としてはもちろん、高所の棚の収納作業、照明交換、窓掃除、洗車などの日常作業にも活躍します。また、キャンピングカーや車両への乗り降り補助、ガレージや倉庫での軽作業など、屋内外のさまざまなシーンで幅広く使用できます。
材質
スチール
幅(cm)
26
耐荷重(kg)
150
長さ(cm)
38
高さ(cm)
18
厚さ(cm)
【折りたたみ】5
内容量
1脚
注意
※ご使用前に脚部が完全に開いて固定されていることを確認してください。平坦で安定した場所に設置し、耐荷重150kgを超える使用は避けてください。開閉時は指を挟まないよう十分ご注意ください。また、濡れた状態や滑りやすい場所で使用する場合は、安全を確認したうえでご使用ください。定期的に可動部やゴムカバーの状態を点検することで、より安全に長期間ご使用いただけます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82285607CR083826BK
¥3,099
¥2,598
¥2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥0/税込¥0
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする