曜日別特売

高所作業台 電動リフト UL型

高所作業台 電動リフト UL型 - ピカコーポレイション高所作業台 電動リフト UL型 - ピカコーポレイション

エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く)
3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。
高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。
アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。

用途
天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
材質アルミ合金電源(V)AC100作業床面広さ(mm)660×680内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作業床高さ(m)
最大積載荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01788903UL-15E4.5159
2,218,600
1,998,000
2,197,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01788912UL-20E5.9159
2,440,600
2,198,000
2,417,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01788928UL-25E7.2159
2,472,000
2,198,000
2,417,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01788937UL-30E8.7159
2,824,000
2,598,000
2,857,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月中旬
01788946UL-35E10.1159
3,220,600
2,898,000
3,187,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01788955UL-38E11.8136
3,423,000
2,998,000
3,297,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01788964UL-40E11.9136
3,509,000
3,198,000
3,517,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥100,000/税込¥110,000
沖縄地方数量1につき¥100,000/税込¥110,000
離島数量1につき¥100,000/税込¥110,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする