曜日別特売

自走式高所作業車 MB型

自走式高所作業車 MB型 - ピカコーポレイション

スリムでありながら最大アウトリーチが広く、最大作業高も9.8m(MB26J)まで到達可能なマストブーム式高所作業車です。
MB26Jは最大アウトリーチ3mとなり、作業車の設置スペースが限られた現場においては抜群の作業性を発揮します。
MB20Jは全幅81cmのスリムタイプとなり、入り組んだ導線で大型機械の入り込めないような現場にも搬入することが可能です。
マストは360°旋回し、回転半径も小さく狭い場所での困難な作業でも威力を発揮します。
移動時の回転内径が0.3mと非常にクイックに回ることが可能です。
大型バスケット(定員2名)装備
※電源:4×6V375Ahバッテリー※走行速度:約3.2km/h(格納時)
【標準装備】
・傾斜センサー
・過積載防止装置
・脱輪時転倒防止装置
・アワーメーター
・ノンマーキングタイヤ

用途大型工作機械のメンテナンス用、航空機・電車・大型バス等の整備・塗装作業用、大型制作物のマテハン作業、吊元へのアプローチ用材質内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作業床高さ(m)
最大積載荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01789025MB20J最大6.1215
11,940,000
10,980,000
12,078,000(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
01789034MB26J最大7.8215
12,950,000
11,980,000
13,178,000(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
01789016M1230E最大3.7-
3,100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする