ピカコーポレイション
スノコ式両面使用型アルミ足場板 STAS型
スノコ状で主材に勾配があるため、足場板に切り屑などが溜まらないタイプのアルミ足場板です。
ねじれに強い溶接構造です。
安全率3以上確保しています。
用途
工場・建設現場での作業に。
材質
アルミ合金
厚さ(mm)
60
内容量
1台
関連資料:
図面(0.04MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
最大使用荷重(kg)
支持点数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01789156
STAS-203
2000
300
200
2
¥
122,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01789165
STAS-303
3000
300
200
2
¥
143,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01789174
STAS-403
4000
300
200
2
¥
164,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000