曜日別特売

荷揚げ機 マイティパワー AL4・NJP・TF型

荷揚げ機 マイティパワー AL4・NJP・TF型 - ピカコーポレイション荷揚げ機 マイティパワー AL4・NJP・TF型 - ピカコーポレイション荷揚げ機 マイティパワー AL4・NJP・TF型 - ピカコーポレイション

アルミ製瓦揚機の決定版!
【NJP型】
スライド式の2連はしごによって細かい高さ調整ができ、より多様な現場に対応します。
オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm)
●台車寸法:H665mm×W570mm×D310mm
【AL4型】
AL4型:軽いアルミはしごで軽快な作業性を実現。(はしご連結式)
オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm)
●台車寸法:H665mm×W650mm×D340mm
【TF型】
荷台が90°水平旋回し、荷物の取り込みが楽々です。倉庫用エレベーターとして最適です。
落下防止装置付き
●荷台寸法:W1200×D630×H900

用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式電源(V)AC100単相内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載荷重(kg)
材質
質量(kg)
コード長さ(m)
モーター出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01789542AL4-MD2N125アルミ合金136.03650
715,000
639,800
703,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01789558AL4-MD7T135アルミ合金138.05・15935
798,000
729,800
802,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01789567AL4-MD7W2135アルミ合金138.05・15935
891,000
799,800
879,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01789585NJP-MD2N125アルミ合金135.03650
798,000
749,800
824,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01789594NJP-MD7T135アルミ合金137.05・15935
891,000
839,800
923,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01789603NJP-MD7W2135アルミ合金137.05・15935
858,000
799,800
879,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01789883TFBO-MD7200230.05・15935
1,320,000
1,298,000
1,427,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01789892TFBO-MD7-08200170.05・15935
1,160,000
999,800
1,099,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01789533AL4-MD11-アルミ合金138.05・151100
563,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01789576NJP-MD11-アルミ合金137.05・151100
608,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする