ピカコーポレイション
アルミブリッジ あぜこし用 SB型
圃場のあぜ道を超えるために専用設計されたブリッジです。
トラクターなど人が乗車する重量のある農機に適したストレートタイプです。(ゴムシュー・ホイール用)
※2本1セットでの販売となります。
用途
農業機械の畔越に。
内容量
1セット(2本)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載質量(t/セット)
幅(mm)
有効幅(mm)
全長(mm)
フック形状
タイプ
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01790434
SB-120-30-1.0
1
344
300
1220
ツメ
あぜこし
アルミ合金
¥
43,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01790443
SB-150-30-1.0
1
344
300
1520
ツメ
あぜこし
アルミ合金
¥
56,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01790452
SB-90-30-1.2
1.2
344
300
920
ツメ
あぜこし
アルミ合金
¥
46,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01790468
SB-120-30-1.2
1.2
344
300
1220
ツメ
あぜこし
アルミ合金
¥
60,100
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01790477
SB-150-30-1.2
1.2
344
300
1520
ツメ
あぜこし
アルミ合金
¥
79,700
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01790486
SB-120-40-1.5
1.5
458
400
1220
ツメ
あぜこし
アルミ合金
¥
86,700
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01790495
SB-150-40-1.5
1.5
458
400
1520
ツメ
あぜこし
アルミ合金
¥
109,800
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01790504
SB-120-40-2.0
2
458
400
1220
ツメ
あぜこし
アルミ合金
¥
95,900
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01790513
SB-150-40-2.0
2
458
400
1520
ツメ
あぜこし
アルミ合金
¥
114,400
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01789953
SB-210-30-1.5
1.5
354
300
2120
ツメ
ストレート
アルミ合金
¥
95,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01789962
SB-240-30-1.5
1.5
358
300
2420
ツメ
ストレート
アルミ合金
¥
137,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01789978
SB-240-40-1.5
1.5
458
400
2420
ツメ
ストレート
アルミ合金
¥
148,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01789987
SB-270-30-1.5
1.5
358
300
2720
ツメ
ストレート
アルミ合金
¥
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01789996
SB-270-40-1.5
1.5
458
400
2720
ツメ
ストレート
アルミ合金
¥
171,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01790005
SB-300-30-1.5
1.5
358
300
3020
ツメ
ストレート
アルミ合金
¥
173,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01790014
SB-300-40-1.5
1.5
458
400
3020
ツメ
ストレート
アルミ合金
¥
202,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01790023
SB-360-30-1.5
1.5
358
300
3620
ツメ
ストレート
アルミ合金
¥
208,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01790032
SB-360-40-1.5
1.5
458
400
3620
ツメ
ストレート
アルミ合金
¥
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01790048
SB-240-30-2.0
2
358
300
2420
ツメ
ストレート
アルミ合金
¥
162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01790057
SB-240-40-2.0
2
458
400
2420
ツメ
ストレート
アルミ合金
¥
177,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01790066
SB-270-30-2.0
2
358
300
2720
ツメ
ストレート
アルミ合金
¥
182,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01790075
SB-270-40-2.0
2
458
400
2720
ツメ
ストレート
アルミ合金
¥
199,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01790084
SB-300-40-2.0
2
464
400
3020
ツメ
ストレート
アルミ合金
¥
222,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01790093
SB-360-40-2.0
2
464
400
3620
ツメ
ストレート
アルミ合金
¥
266,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01790102
SB-300-40-3.0
3
490
400
3020
ツメ
ストレート
アルミ合金
¥
260,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01790118
SB-360-40-3.0
3
490
400
3620
ツメ
ストレート
アルミ合金
¥
315,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01790127
SB-360-40-5.0
5
530
400
3620
ツメ
ストレート
アルミ合金
¥
376,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01790836
SHA-180-50-0.3
0.3
-
500
1820
ツメ
ストレート
アルミ合金
¥
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01791098
SG-210-30-0.3T
0.3
350
300
2100
ツメ
ストレート
アルミ合金
¥
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01791107
SG-210-30-0.3S
0.3
350
300
2220
セーフベロ
ストレート
アルミ合金
¥
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01791116
SG-240-30-0.3T
0.3
350
300
2400
ツメ
ストレート
アルミ合金
¥
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01791125
SG-240-30-0.3S
0.3
350
300
2520
セーフベロ
ストレート
アルミ合金
¥
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01791134
SG-180-30-0.5S
0.5
350
300
1920
セーフベロ
ストレート
アルミ合金
¥
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01791143
SGN-180-25-0.2T
0.2
-
250
1800
ツメ
ストレート
アルミ合金
¥
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01791152
SGN-180-25-0.5T
0.5
-
250
1800
ツメ
ストレート
アルミ合金
¥
46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000