アルミブリッジ 鉄シュー・ローラー専用 KB型

アルミブリッジ 鉄シュー・ローラー専用 KB型 - ピカコーポレイション

耐久性のあるアピトン材を使用した、鉄シュー・ローラー専用タイプのアルミブリッジです。
フック、のりこみもあらゆる機種に合うようにラインナップしています。

用途重機・農業機械などのトラック積載に。内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載質量(t/セット)
幅(mm)
有効幅(mm)
全長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01790915KB-300-24-3.03.02402403000アルミ合金
461,200
419,800
461,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01790924KB-300-30-3.03.03003003000アルミ合金
530,000
499,800
549,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01790933KB-360-24-3.03.02402403600アルミ合金
475,600
419,800
461,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01790942KB-360-30-3.03.03003003600アルミ合金
578,000
539,800
593,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01790958KB-300-24-4.04.02402403000アルミ合金
481,700
459,800
505,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01790967KB-300-30-4.04.03003003000アルミ合金
540,000
479,800
527,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01790976KB-360-24-4.04.02402403600アルミ合金
558,300
499,800
549,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01790985KB-360-30-4.04.03003003600アルミ合金
665,200
619,800
681,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01791003KB-300-24-5.05.02402403000アルミ合金
488,000
459,800
505,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01791012KB-300-30-5.05.03003003000アルミ合金
550,000
479,800
527,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01791028KB-360-24-5.05.02402403600アルミ合金
574,900
499,800
549,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01791037KB-360-30-5.05.03003003600アルミ合金
677,200
619,800
681,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01791046KB-220-30-7.07.03003002200アルミ合金
429,200
359,800
395,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01791055KB-300-30-7.07.03003003000アルミ合金
560,000
489,800
538,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01791064KB-220-30-1010.03003002200アルミ合金
474,200
429,800
472,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01791073KB-220-30-1212.03003002200アルミ合金
509,000
429,800
472,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01791082KB-220-30-2020.03003002200アルミ合金
549,400
499,800
549,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01790994KB-220-24-5.05.0-2402200アルミ合金
277,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする