最大積載質量180kg以上の高強度折りたたみ式リヤカーです。
高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現。
側板パンチングメタルタイプ、フレーム材に高剛性角パイプを用いた最大積載質量350kgタイプもラインナップしています。
※型番先頭の「S8」は20インチ・チューブタイヤ仕様、「NS8」は20インチ・ノーパンクタイヤ仕様
※型番末尾のS付きは側板付きタイプ、P付きは側板パンチングメタル付きタイプ
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01791222 | S8-A1 | 06393204 | S8-A1 | ![]() | ハンディキャンパー | 昭和ブリッジ販売 | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | 注文コードが変更になりました |