ミニ耕運機
車のトランクにらくらく積めるサイズ。小さいボディでしっかり耕運・中耕・培土ができます。安全に作業を行えるワンタッチエンジン停止装置つきです。
- 仕様
- 車速:(作業)0.59km/h、(移動)2.35km/h
ベルトテンション(デッドマン式)
ハンドル:上下菊座調節式
オイル量:0.45L
タイヤ3.25-5×2
- 全長(mm)
- 1150(ハンドル折り畳み時1200)
- 質量(kg)
- 47
- 全幅(mm)
- 465
- 全高(mm)
- 1140(ハンドル折り畳み時530)
- 最大出力
- 3.0ps/3600rpm
- 燃料タンク容量(L)
- 1.8
- 耕うん幅(mm)
- 400
- 耕深(mm)
- 130
- 内容量
- 1台
農業機械 の新着商品
カテゴリ













