丸山製作所
巻取機 MLR100L(8.5×100m)
サビに強く軽量なアルミフレームを採用
ホースの固定に便利なグリップタイ付
質量(kg)
18.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
650×570×550
吐出ホース
噴霧ホース:ライトホースΦ8.5mm×100m
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
5{50}
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04355229
324865
¥
56,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください