曜日別特売

耕運機

耕運機 - OREC(オーレック)

特殊な爪と6.0馬力エンジンで、より深く、しっかり耕運できます。
ナタ爪、偏心ナタ爪で、より深い耕運作業を可能にしました。6.0馬力エンジン搭載で、作業を力強くサポートし、効率をアップさせます。

仕様
車速(作業)1.04km/h、(移動)F[1]1.04km/h、[2]4.34km/h、R[1]1.04km/h
ベルトテンション(デッドマン式)
ハンドル:上下菊座調整式
オイル量:0.7L
タイヤ3.50-7×2
作業部:耕耘幅500mm、耕深約170mm、爪L7本(ナタ爪L5・偏心ナタ爪L2)、R7本(ナタ爪R5・偏心ナタ爪R2)
全長(mm)
1460(ハンドル折り畳み時1200)
質量(kg)
80
全幅(mm)
610
全高(mm)
1060(ハンドル折り畳み時682)
最大出力
6.0ps/4000rpm
燃料タンク容量(L)
3.8
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01775603HT50W
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする