ヨド物置 エルモ LMD-2215

ヨド物置 エルモ LMD-2215 - ヨドコウヨド物置 エルモ LMD-2215 - ヨドコウヨド物置 エルモ LMD-2215 - ヨドコウ
(1件のレビュー)
高さ(mm)2120間口(mm)2213奥行(mm)1512内容量1台
注意
※法人様のみの販売となります。個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡しとなり、ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所まで通行可能か事前にご確認下さい。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
全10種類を絞り込む
色(扉)
タイプ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
シリーズ
扉形式
床面積(m2)
色(扉)
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01782874LMD-2215エルモ引き戸3.35(1.01坪)カシミヤベージュ1279×1902標準高タイプ、一般型
233,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01782883LMD-2215エルモ引き戸3.35(1.01坪)エバーグリーン1279×1902標準高タイプ、一般型
233,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01782892LMD-2215エルモ引き戸3.35(1.01坪)スミ1279×1902標準高タイプ、一般型
233,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58223385LMD-2215--3.35DW(ダークウッド)1288×1914一般型
233,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58223394LMDS-2215--3.35CB(カシミヤベージュ)1288×1914積雪型
234,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58223403LMDS-2215--3.35SM(スミ)1288×1914積雪型
234,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58223419LMDS-2215--3.35EG(エバーグリーン)1288×1914積雪型
234,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58223437LMDS-2215--3.35DW(ダークウッド)1288×1914積雪型
234,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58223376LMD-2215--3.35MR(メタリックローズ)1288×1914一般型
184,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58223428LMDS-2215--3.35MR(メタリックローズ)1288×1914積雪型
185,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58223376
2023-09-13
用途: モンキー125の保管場所
電気・ガス・熱供給・水道業

バイクの保管場所バッチリでした、パーツも一緒に余裕で収納できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする