ヨド物置 エルモ LMD-2922

ヨド物置 エルモ LMD-2922 - ヨドコウヨド物置 エルモ LMD-2922 - ヨドコウヨド物置 エルモ LMD-2922 - ヨドコウヨド物置 エルモ LMD-2922 - ヨドコウヨド物置 エルモ LMD-2922 - ヨドコウヨド物置 エルモ LMD-2922 - ヨドコウ
高さ(mm)2118間口(mm)2914奥行(mm)2213内容量1台
注意
※法人様のみの販売となります。個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡しとなり、ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所まで通行可能か事前にご確認下さい。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
※積雪地域の場合は、積雪型をお選びください。一般型の場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
扉形式
床面積(m2)
色(扉)
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01782542LMD-2922エルモ引き戸6.45(1.95坪)カシミヤベージュ1284×1902322標準高タイプ、一般型
397,000
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01782558LMD-2922エルモ引き戸6.45(1.95坪)スミ1284×1902322標準高タイプ、一般型
397,000
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01782567LMD-2922エルモ引き戸6.45(1.95坪)エバーグリーン1284×1902322標準高タイプ、一般型
397,000
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01782576LMDS-2922エルモ引き戸6.45(1.95坪)カシミヤベージュ1284×1902356標準高タイプ/積雪型
404,000
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01782585LMDS-2922エルモ引き戸6.45(1.95坪)スミ1284×1902356標準高タイプ/積雪型
404,000
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01782594LMDS-2922エルモ引き戸6.45(1.95坪)エバーグリーン1284×1902356標準高タイプ/積雪型
404,000
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01782603LMDU-2922エルモ引き戸6.45(1.95坪)カシミヤベージュ1284×1902339標準高タイプ/豪雪型
416,000
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01782612LMDU-2922エルモ引き戸6.45(1.95坪)スミ1284×1902339標準高タイプ/豪雪型
416,000
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
01782628LMDU-2922エルモ引き戸6.45(1.95坪)エバーグリーン1284×1902339標準高タイプ/豪雪型
416,000
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58220856LMD-2922--6.45DW(ダークウッド)1284×1914-一般型
397,000
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58220874LMDS-2922--6.45DW(ダークウッド)1284×1914-積雪型
404,000
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58220899LMDU-2922--6.45DW(ダークウッド)1284×1914-豪雪型
416,000
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58220847LMD-2922--6.45MR(メタリックローズ)1284×1914-一般型
314,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58220865LMDS-2922--6.45MR(メタリックローズ)1284×1914-積雪型
319,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58220883LMDU-2922--6.45MR(メタリックローズ)1284×1914-豪雪型
321,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする