曜日別特売

ボルトねじ用チェーザ メートル右 M18-22

ボルトねじ用チェーザ メートル右 M18-22 - アサダ
適合【ダイヘッド】ボルトマシンNO.1、ミニコン・ビーバー・アストロニック・パイセット(ボルト用)トラスコ品番852-0476質量(g)300寸法メートル右M18-22アズワン品番64-6747-31内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0179173789141
14,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする