LION (ライオン事務器)
ソファー L-570SF
種類
ソファー
材質
張材:皮革張り・ 一部レザー張り、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂
質量(kg)
48
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1860×755×730
座高(mm)
380
アズワン品番
64-8199-34
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
1590×515
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06776708
53476 (L-570SF)
¥
537,200
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
28,500
/
税込
¥
31,350
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません