曜日別特売

EDデスク ED-E047E-B-HH

EDデスク ED-E047E-B-HH - LION (ライオン事務器)
付属品横仕切板PS-13-BK:1枚、横仕切板PS-14-BK:1枚、ペントレーPTR-8:1個材質天板:スチール・メラミン化粧板(メラミン化粧剥離タイプ)・ポストフォーム仕上、本体:スチール・粉体塗装(ライトグレー)・ラッチ機構・オールロック錠・アジャスター仕様タイプ脇机寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700色(天板)ライトグレー天板厚さ(mm)30引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)◎B袖:上段(トレー)引出し内寸法/W317×D430×H92mm、中段(A5)引出し内寸法/W317×D430×H180mm、下段(B4T)引出し内寸法/W317×D540×H303mmダブルサスペンションレール使用アズワン品番64-8113-50グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0677811770392 (ED-E047E-B-HH)ライトグレー400×700×70027
68,300
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,700/税込¥4,070
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする