ミヅシマ工業
ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) イエロー
ベルト色
イエロー
スタッキング
対応
トラスコ品番
802-0811
寸法(mm)
底部350×高さ857
質量(kg)
4.1
色
イエロー
色(本体)
シルバー
内容量
1個
12月28日より値下げいたしました。
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06779535
3920120
¥
52,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません