LION (ライオン事務器)
テーブル RT-1875N ライトグレー
仕様
クロームメッキ脚
材質
天板:木製・メラミン化粧板・ポリオレフィンエッジ、脚部:Φ31.8mmスチールパイプ・クロームメッキ・アジャスター付
高さ(mm)
700
タイプ
ライオンシステムテーブル<RTタイプ>
奥行(mm)
750
間口(mm)
1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×750×700
天板厚さ(mm)
26
アズワン品番
64-8158-86
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06782283
39002 (RT-1875Nライトグレー)
ライトグレー
1800×750×700
28.5
¥
76,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,100
/
税込
¥
4,510
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません