LION (ライオン事務器)
オフィスユニット EW-09FG
グリーン購入法
適合
仕様
ガラス引戸型(枠付)
付属品
棚板2枚・カギ付
適合
(ベース)EW-B1W
材質
本体:スチール・粉体塗装
幅(mm)
900
質量(kg)
36
色
ライトグレー
高さ(mm)
900
奥行(mm)
450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
853×395×850
アズワン品番
64-8187-70
設置形態
上下置両用
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06783473
70615 (EW-09FG)
¥
77,900
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません