ミヅシマ工業
ターポリンシート 巻き取り機 専用ハンガー
巻き取り機でまとめたターポリンシートを保管する専用ハンガーです。
用途
ターポリンシート使用施設。
トラスコ品番
120-8898
質量(kg)
21
高さ(mm)
1100
奥行(mm)
580
間口(mm)
1515
掛数(本)
(最大)10
アズワン品番
64-7047-41
内容量
1台
注意
巻き取り棒は別途になります。
シートの長さによって掛けられる本数は異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06785354
380-003
¥
105,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません