光
OFFICE
表示内容
OFFICE
トラスコ品番
113-4357
厚さ(mm)
1
質量(g)
58
縦(mm)
40
横(mm)
160
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06785476
Y1700-9
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください