曜日別特売

アクリル板650×1100乳白半透明

アクリル板650×1100乳白半透明 - 光
(1件のレビュー)
材質アクリル板トラスコ品番113-1162厚さ(mm)3質量(kg)2.7アズワン品番64-8812-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06785503A032-3L
8,600
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06785503
2024-04-03
用途: 間仕切り用部材(DIY)
その他業種

商品、梱包、配送状態は良好でした。出荷日数は即納ではないが予定日通りで問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする