光
男マーク
表示内容
男マーク
取付方式
粘着テープ、貼付タイプ
トラスコ品番
113-2758
質量(g)
57
縦(mm)
80
横(mm)
80
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06785652
LG880-31
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください