曜日別特売

アングル型ゴム50×50×450mm

アングル型ゴム50×50×450mm - 光アングル型ゴム50×50×450mm - 光
(2件のレビュー)

耐摩耗性に優れています。
柱や壁、アングルやH鋼の保護や緩衝材に。

付属品両面テープトラスコ品番473-9787長さ(mm)450幅(mm)50厚さ(mm)8質量(g)371内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06785862NRL-450450850
1,824
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06785862
2025-03-31
用途: 竣工後の保守
サービス業

すぐに届いて、すぐに取り付けられて、とても満足しています。今のところ現場からは不満は出ていません。

対象商品 : 06785862
2019-02-21
用途: 塗装完了品の運搬専用パレットに使用、塗装品傷つき防止のため
株式会社丸久製作所

使用状況は非常に良好である。
運搬物の重量が様々であるので、重たいものを場合の耐久性がどう様子を見てゆきたい。
コーナー部の肉厚がもっとあれば安心できるのだが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする