ミヅシマ工業
クリンダスト WS1
材質
本体:ステンレス、側面:集成材、ポリ袋止め:ポリプロピレン(再生40%)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生40%)
付属品
ポリ袋止め:4個付
トラスコ品番
802-0553
形状
角形
質量(kg)
13
色
ステンレス+木
容量(L)
70
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06787865
360-002
¥
90,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません