ミヅシマ工業
クリンボックスC13
フタの種類
スイング式
材質
本体/ステンレス、口枠蓋/ステンレス、床当たり/TPE(再生 55%)
トラスコ品番
802-0489
形状
丸形
質量(kg)
2.1
色
ステンレス
容量(L)
18
寸法(Φ×高さH)(mm)
234×595
対応
45Lポリ袋対応
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06788005
200-017
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません