ミヅシマ工業
クリンボックスM103
フタの種類
回転蓋
材質
本体/カラー鋼板、口枠/スチール(メラミン焼付塗装)床当たり/TPE樹脂(熱可塑性エラストマー・再生55%)
トラスコ品番
802-0487
形状
角型
質量(kg)
3.4
色
ステンレス
容量(L)
28
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06788093
200-015
¥
16,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430