曜日別特売

ダストBOX33 レッド

ダストBOX33 レッド - ミヅシマ工業
トラスコ品番802-0869形状丸型質量(kg)2.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質(本体)
フタの種類
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067884953670331本体+フタ亜鉛メッキ鋼板(トタン材)レッドかぶせ式33
10,400
7,998
8,798(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,100/税込¥5,610
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする