ミヅシマ工業
ダストBOX42 グリーン
トラスコ品番
802-0882
形状
丸型
質量(kg)
2.6
色
グリーン
材質(本体)
亜鉛メッキ鋼板(トタン材)
容量(L)
42
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06788574
3670422
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,100
/
税込
¥
5,610
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません