ミヅシマ工業
ダストBOX42C グリーン
トラスコ品番
802-0888
形状
丸型
質量(kg)
3
色
グリーン
材質(本体)
亜鉛メッキ鋼板(トタン材)
容量(L)
42
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06788626
3670432
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください