ミヅシマ工業
飲み残し回収BOX #C飲み残しX2
材質
本体/スチール外部リンク(粉体塗装外部リンク)、頭カバー/アクリル外部リンク+ABS樹脂外部リンク、アジャスター/鉄+ポリプロピレン外部リンク樹脂(再生20%)
色(本体)
アイボリー+シルバー
トラスコ品番
802-0789
質量(kg)
11
タイプ
飲み残し
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06788897
2090230
¥
75,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません