ミヅシマ工業
厨房ペールCK-45 グリーン
業務用仕様で使い易さと高性能を持った厨房向けの樹脂屑入です
扱い易い大型の取っ手仕様です
用途
厨房用
仕様
313×516×H623
トラスコ品番
802-0836
形状
角型
質量(kg)
3
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質
色
フタの種類
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06788924
2140243
本体+フタ
本体/ポリプロピレン、キャスター/エラストマー
グリーン
かぶせ式
45
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430