厨房ペールCK-45 ブルー

厨房ペールCK-45 ブルー - ミヅシマ工業
(1件のレビュー)

業務用仕様で使い易さと高性能を持った厨房向けの樹脂屑入です
扱い易い大型の取っ手仕様です

用途厨房用材質本体/ポリプロピレン、キャスター/エラストマー仕様313×516×H623トラスコ品番802-0833形状角型質量(kg)3ブルー容量(L)45フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067889582140240
11,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06788958
2020-06-25
用途: 小麦粉保管用
飲食業

使いかけの小麦粉25k袋を麺台の下にどう保管するか悩んでいたところ、他の方のレビューを参考に(なぜか極端に安かった このブルーを)1個だけ試しに購入。本当にぴったりサイズだし、丈夫そうでよかったので、これで揃えようかな。価格的にはブルー一択だけど、ブルーとグレーはいかにもゴミ箱って感じが難。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする