曜日別特売

厨房ペールCK-45 レッド

厨房ペールCK-45 レッド - ミヅシマ工業
(1件のレビュー)

業務用仕様で使いやすさと高機能をもった厨房向けの樹脂製屑入です。
キャスター付きで扱いやすい大型の取っ手仕様です。
フタを本体に掛けられますので紛失防止や省スペースに有効です。
専用の水切りかご(別途)を使用可能です。

用途学校、病院、公共施設、ホテル、複合施設等の厨房等トラスコ品番802-0837形状角型寸法(mm)516×313×623質量(g)約3112内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質
フタの種類
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067889672140244本体+フタ(本体)ポリプロピレン、(キャスター)エラストマーレッドかぶせ式45
11,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06788967
2016-01-02
用途: 強力粉25kgをストックしてます
harupan飲食業

パン屋で使用の25キロの強力粉がそのまま入ります。粉の種類別にと赤、黄色、ナチュラルを購入。
キャスター付きなので移動が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする