ミヅシマ工業
厨房ペールCK-70 イエロー
材質
本体/ポリプロピレン、キャスター/エラストマー
トラスコ品番
802-0844
形状
角型
質量(kg)
4
色
イエロー
容量(L)
70
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06788976
2140275
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません