ミヅシマ工業
厨房ペールCK-70 ナチュラル
業務用仕様で使い易さと高性能を持った厨房向けの樹脂屑入です。
用途
厨房用
容量(L)
70
形状
角型
質量(g)
3910
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
580×356×704
内容量
1個
注意
※個人宅への配送は不可です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26237435
2140272
(本体)ポリプロピレン、(キャスター)エラストマー
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06789003
2140272
本体/ポリプロピレン、キャスター/エラストマー
¥
8,800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。