ミヅシマ工業
厨房ペールCK-70 ブルー
業務用仕様で使い易さと高性能を持った厨房向けの樹脂屑入です
扱い易い大型の取っ手仕様です
用途
厨房用
容量(L)
70
仕様
356×580×H704
トラスコ品番
802-0839
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャスター)エラストマー
形状
角型
寸法(mm)
580×356×704
色
ブルー
質量(g)
3910
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06789012
2140270
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430