ミヅシマ工業
厨房ペール用水切りかご #45
トラスコ品番
802-0849
形状
角型
質量(kg)
1
色
ホワイト
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
32
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06789073
2140440
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません