曜日別特売

水切り厨房ペールCWー45

水切り厨房ペールCWー45 - ミヅシマ工業
トラスコ品番802-0851形状角型質量(kg)4内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は軒先渡しとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質
フタの種類
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067890982140541本体+フタ本体/ポリプロピレン、キャスター/エラストマーグレーかぶせ式45
13,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする