曜日別特売

分別クリンボックスM #D・空ビン

分別クリンボックスM #D・空ビン - ミヅシマ工業

ゴミの種類により投入口を5種類用意した
コンパクトな屑入です。

用途事務所等の分別屑入種類分別用フタの種類オープン式材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)、口枠:スチール(メラミン焼付け塗装)、床当たり:TPE樹脂(再生樹脂50%)付属品分別用シール1台に付、1枚付属トラスコ品番802-0115質量(kg)3.4タイプ空ビン間口W×奥行D×高さH(mm)320×220×600色(本体)アイボリー商品タイプ本体+フタ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06789326213-004
12,500
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする