ミヅシマ工業
分別クリンボックスM #E・新聞・雑誌
ゴミの種類により投入口を5種類用意した
コンパクトな屑入です。
用途
事務所等の分別屑入
種類
分別用
フタの種類
オープン式
材質
本体:スチール(メラミン焼付塗装)、口枠:スチール(メラミン焼付け塗装)、床当たり:TPE樹脂(再生樹脂50%)
付属品
分別用シール1台に付、1枚付属
トラスコ品番
802-0116
質量(kg)
3.4
タイプ
新聞・雑誌
間口W×奥行D×高さH(mm)
320×220×600
色(本体)
アイボリー
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06789335
213-005
¥
12,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,950
/
税込
¥
2,145
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません