曜日別特売

分別センターパック小 #Bもえないゴミ青

分別センターパック小 #Bもえないゴミ青 - ミヅシマ工業

様々な場所で使用可能な網形状円柱型の分別屑入です。

材質本体/エキスパンドメタル1.6mm、カラー/ホワイト(粉体塗装)トラスコ品番802-0791形状丸型(メッシュタイプ)質量(kg)4.3タイプもえないゴミ容量(L)65・98外径×高さH(Φmm×mm)Φ450×620フタの種類オープン式商品タイプ本体内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067893872100020
13,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする