ミヅシマ工業
分別センターパック小 #C空カン緑
様々な場所で使用可能な網形状円柱型の分別屑入です。
材質
本体/エキスパンドメタル1.6mm、カラー/ホワイト(粉体塗装)
トラスコ品番
802-0792
形状
丸型(メッシュタイプ)
質量(kg)
4.3
タイプ
空カン
容量(L)
65・98
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ450×620
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06789396
2100030
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません