ミヅシマ工業
分別ダストハウス #40 #A・もえるゴミ
前扉式
中容器の出し入れが簡単
直線を基調にしたスリムな形状
燃えるゴミシール付
用途
工場、学校、病院、公園、商業施設、遊園地等の施設向け
種類
分別用
フタの種類
オープン式
材質
本体:スチール(粉体塗装)、投入口:ステンレス(BA仕上)、中容器:再生ポリプロピレン、アジャスター:鉄+ABS樹脂(再生樹脂20%)
付属品
ポリ袋止め付
質量(kg)
21
タイプ
もえるゴミ
間口W×奥行D×高さH(mm)
540×400×892
シール寸法(mm)
210×130
容器容量(L)
60
色(本体)
ホワイト
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06789658
210-270
¥
89,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません