ミヅシマ工業
分別ダストハウス #45 #M・新聞・雑誌
前扉式で、ポリ袋の出し入れが簡単です。
新聞雑誌シール付です。
用途
工場、学校、病院、公園、商業施設、遊園地等の施設向け
容量(L)
使用可能ポリ袋:45
トラスコ品番
802-0151
質量(kg)
15
材質(本体)
スチール(メラミン焼付塗装)
タイプ
新聞・雑誌
種類
分別用
間口W×奥行D×高さH(mm)
405×400×990
色(本体)
アイボリー+ライトグリーン
フタの種類
オープン式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06789852
210-037-8
¥
78,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません